Beli selang togawa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Air)Deskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- Togawa Hose Braid Mega Sun (Selang Air / Selang Benang)Deskripsi:-The use of clear color high elastic resin makes a rubber like feel and it easy to check fluids.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length: 30
- Inner DiameterxOuter Diameter: 12x18.0mm
- Min Bend Radius (mm or more): 48
- Working Pressure (MPa): 1
- Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length (m): 50
- Minimum Bending Radius (mm): 95
- Inner Diameter (mm): 19
- Outer Diameter (mm): 26
- Regular Size (m): 50
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.5 (at 20°C)
- Minimum Bend Radius (mm): 95 or more
- Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping. -Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Color: Clear
- Material: Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
- Working Temperature Range (°C): -5 to 60
- Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length (m): 100
- Regular Size (m): 100
- TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C
- TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TOYOX Toyoron Hose (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)atribut:
- Color: Clear Blue
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Deskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length (m): 100
- Inner Diameter (mm): 15
- Outer Diameter (mm): 22
- Regular Size (m): 100
- Minimum Bending Radius (mm): 75
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.6 (at 20°C)
- Minimum Bend Radius (mm): 75 or more
- monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)Deskripsi:It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.atribut:
- Color: Red
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
- Type: Headband type
- Material (headband): ABS
- Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
- Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
- Togawa Hose Mega Sunbray (Selang)Deskripsi:Water supply and drainage for factories and machinery, air piping, water supply and drainage for civil engineering and construction sitesatribut:
- Material: Soft pvc
- Color: clear
- Characteristic: Pressure resistance
- Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 60
- Fluid Used: Air / water / oil * Cannot be used for fuel oil.
- Togawa Mega Sun Braid Hose (Selang Anyam)Deskripsi:-The use of clear color high elastic resin makes a rubber like feel and it easy to check fluids.-Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Length: 100
- Inner DiameterxOuter Diameter: 15x22mm
- Working Pressure (MPa): 1
- Min Bend Radius (mm or more): 60
Daftar Harga selang togawa Terbaru October 2026
| Togawa Hose Mega Sun Braid (Selang Benang / Selang Air) | Rp109.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Air) | Rp2.099.900 |
| Togawa Hose Braid Mega Sun (Selang Air / Selang Benang) | Rp2.599.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas) | Rp2.599.900 |
| TONE Tool Set (Set Perkakas) | Rp109.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp729.900 |
| Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap) | Rp2.499.900 |
| TOYOX Toyospring Hose (Selang Benang / Selang Air) | Rp549.900 |
| TOYOX Hose Spiral Oil Proof Toyospring (Selang Spiral / Selang Oli) | Rp7.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/grP105544603-8.jpg)
/P101525020-1.jpg)
/P102358148-1.jpg)
/P102791219-1.jpg)
/luP104574786-4.jpg)
/ndP103740841-1.jpg)
/P102695702-1.jpg)
/P102796490-1.jpg)
/0nP105212023-1.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)
/q0P105211936-1.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)

/P102798665-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/monotaro%20Ear%20muff%20High%20Sound%20Insulation%20Type%20(Pelindung%20Kebisingan)/74P102053256-7.jpg)
/3oP103659132-1.jpg)
/P102358157-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)